AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1004238 WS 4-14 SEGNALAZIONE

copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1004238 WS 4-14 SEGNALAZIONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Altri

  • Con testo di pericolo / segnalazione -

  • Altezza - 26 mm

  • Con materiale di fissaggio -

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4017918011963

Codice prodotto

PHC1004238

Cod. produttore

1004238

Produttore

PHC

Materiale:

Plastica

Colore:

Altri

Con testo di pericolo / segnalazione:

Altezza:

26 mm

Con materiale di fissaggio:

Targhetta di segnalazione, Piastra, arancione, siglato: Simbolo della tensione e avvertenza in inglese, tipo di montaggio: Viti, rivetti, per morsetti con spessore: 14 mm, dimensioni: 0 mm