PHOENIX CONTACT - PHC1005305 KMK 4 SEGNACAVI PER CARTELLINI A INNESTO - 1005305

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Diametro del conduttore - 9...50 mm
Diametro del cavo - 9...50 mm
Colore - Altri
Stampa - Nessuno
Confezione
50 PZ
EAN
4017918012496
Codice prodotto
PHC1005305
Cod. produttore
1005305
Produttore
PHC
Modello:
Altri
Diametro del conduttore:
9...50 mm
Diametro del cavo:
9...50 mm
Colore:
Altri
Stampa:
Nessuno
Materiale:
Altri
Lunghezza:
40 mm
Larghezza:
17 mm
Trasparente:
sì
Con campo testo:
sì
Metodo di montaggio:
Altri
Segnacavi in plastica per la siglatura e la fasciatura di cavi e conduttori per applicazioni al chiuso.


