AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1013562 LBHZ 3/WH:UNBEDRUCKT SIGLATURA SEGNAFILO - 1013562

copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1013562 LBHZ 3/WH:UNBEDRUCKT SIGLATURA SEGNAFILO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Etichette adesive (Confezione fogli per stampante)

  • Diametro del conduttore - 2.5...4.7 mm

  • Diametro del cavo - 2.5...4.7 mm

  • Colore - Bianco

  • Stampa - Nessuno

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4017918013844

Codice prodotto

PHC1013562

Cod. produttore

1013562

Produttore

PHC

Modello:

Etichette adesive (Confezione fogli per stampante)

Diametro del conduttore:

2.5...4.7 mm

Diametro del cavo:

2.5...4.7 mm

Colore:

Bianco

Stampa:

Nessuno

Materiale:

Plastica

Lunghezza:

10 mm

Larghezza:

5.5 mm

Con campo testo:

Metodo di montaggio:

Altri

Segnafilo, Striscia, bianco, in bianco, siglabile con: CMS-P1-PLOTTER, tipo di montaggio: infilare, diametro cavi: 2,5 - 4,7 mm, dimensioni campo di siglatura: 5,5 x 10 mm