PHOENIX CONTACT - PHC1014118 UCT-EMP (29X8) CARTELLINO AD INNESTO - 1014118

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Testo - Senza iscrizione
Colore - Bianco
Trasparente - no
Larghezza - 8 mm
Confezione
10 PZ
EAN
4046356782999
Codice prodotto
PHC1014118
Cod. produttore
1014118
Produttore
PHC
Autoadesivo:
no
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Larghezza:
8 mm
Altezza:
29 mm
Questo formato garantisce automaticamente il posizionamento perfetto della stampa.


