PHOENIX CONTACT - PHC1014292 US-EMLF (104X140) YE TARGHETTA IN PLASTI - 1014292

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Testo - Senza iscrizione
Colore - Giallo
Trasparente - no
Larghezza - 140 mm
Confezione
10 PZ
EAN
4046356786645
Codice prodotto
PHC1014292
Cod. produttore
1014292
Produttore
PHC
Autoadesivo:
sì
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Giallo
Trasparente:
no
Larghezza:
140 mm
Altezza:
104 mm
In combinazione con i pregiati nastri a colori si ottiene una siglatura resistente anche per ambienti critici. I cartellini premarcati possono essere separati con facilità.


