PHOENIX CONTACT - PHC1014294 US-EMLF (104X70) TARGHETTA IN PLASTICA - 1014294

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Testo - Senza iscrizione
Colore - Bianco
Trasparente - no
Larghezza - 70 mm
Confezione
10 PZ
EAN
4046356786669
Codice prodotto
PHC1014294
Cod. produttore
1014294
Produttore
PHC
Autoadesivo:
sì
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Larghezza:
70 mm
Altezza:
104 mm
In combinazione con i pregiati nastri a colori si ottiene una siglatura resistente anche per ambienti critici. I cartellini premarcati possono essere separati con facilità.


