AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1050033 ZB 5,LGS:GLEICHE ZAHLEN SIGLATURA STRISC - 1050033

copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1050033 ZB 5,LGS:GLEICHE ZAHLEN SIGLATURA STRISC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Stampa - Cifre

  • Direzione di stampa - Orizzontale

  • Dimensione modulare (Passo) - 5.2 mm

  • Privo di alogeni - no

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4017918561673

Codice prodotto

PHC1050033

Cod. produttore

1050033

Produttore

PHC

Stampa:

Cifre

Direzione di stampa:

Orizzontale

Dimensione modulare (Passo):

5.2 mm

Privo di alogeni:

no

Nastro Zack, Striscia, bianco, siglato, siglabile con: CMS-P1-PLOTTER, siglatura longitudinale: cifre identiche 1 oppure 2 ecc. fino a 100, tipo di montaggio: inserimento a scatto in scanalatura alta portacartellini, per morsetti con spessore: 5,2 mm, dimensioni campo di siglatura: 5,15 x 10,5 mm.