PHOENIX CONTACT - PHC1201015 NS 32 UNPERF 2000MM GUIDA DI SUPPORTO - 1201015

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Guida DIN G
Forma del foro - Nessuno
Materiale - Acciaio
Lunghezza - 2000 mm
Altezza - 15 mm
Confezione
2 M
EAN
4017918017149
Codice prodotto
PHC1201015
Cod. produttore
1201015
Produttore
PHC
Modello:
Guida DIN G
Forma del foro:
Nessuno
Materiale:
Acciaio
Lunghezza:
2000 mm
Altezza:
15 mm
Distanza tra i fori:
0 mm
Spessore del materiale:
1.5 mm
Guida di supporto, non perforata, Profilo G, larghezza: 32 mm, altezza: 15 mm, a norma EN 60715, materiale: Acciaio, zincato, passivato a strato spesso, lunghezza: 2000 mm, colore: color argento



