AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1205053 SZS 0,6X3,5 CACCIAVITE - 1205053

copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1205053 SZS 0,6X3,5 CACCIAVITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della lama - 3.5 mm

  • Modello - Lineare

  • Spessore della lama - 0.6 mm

  • Isolato - no

  • Lunghezza dello stelo - 100 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4017918019099

Codice prodotto

PHC1205053

Cod. produttore

1205053

Produttore

PHC

Larghezza della lama:

3.5 mm

Modello:

Lineare

Spessore della lama:

0.6 mm

Isolato:

no

Lunghezza dello stelo:

100 mm

Cacciavite di precisione:

no

Isolamento 1000 V:

no

Modello dell'impugnatura:

A due componenti

Antimagnetico:

no

Con dispositivo bloccavite:

no

Modello antiscintilla:

no

Oltre che per le applicazioni standard, questi cacciavite sono particolarmente adatti per l'azionamento di morsetti componibili della serie ST ... e QTC ....