AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1205202 SZS 0,4X2,0 CACCIAVITE - 1205202

copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1205202 SZS 0,4X2,0 CACCIAVITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della lama - 2 mm

  • Modello - Lineare

  • Spessore della lama - 0.4 mm

  • Isolato - no

  • Lunghezza dello stelo - 60 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4017918100148

Codice prodotto

PHC1205202

Cod. produttore

1205202

Produttore

PHC

Larghezza della lama:

2 mm

Modello:

Lineare

Spessore della lama:

0.4 mm

Isolato:

no

Lunghezza dello stelo:

60 mm

Cacciavite di precisione:

no

Isolamento 1000 V:

Modello dell'impugnatura:

A due componenti

Antimagnetico:

no

Con dispositivo bloccavite:

no

Modello antiscintilla:

no

Micro cacciavite, testa a taglio, dimensioni: 0,4x2,0x60 mm, manico a 2 componenti, con protezione anti-svitamento e cappuccio orientabile