PHOENIX CONTACT - PHC1208199 CF 1000-1,5 Macchina spelafili - 1208199

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione de conduttore regolabile - 0.34...4 mm²
Funzione - Spellatura e Crimpatura
Tipo di azionamento - Altri
Lunghezza di spelatura - 14.5 mm
Lunghezza di spelatura regolabile - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4046356011341
Codice prodotto
PHC1208199
Cod. produttore
1208199
Produttore
PHC
Sezione de conduttore regolabile:
0.34...4 mm²
Funzione:
Spellatura e Crimpatura
Tipo di azionamento:
Altri
Lunghezza di spelatura:
14.5 mm
Lunghezza di spelatura regolabile:
sì
Larghezza:
250 mm
Altezza:
412 mm
Profondità:
550 mm


