AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1208348 CF 500-230V CRIMPER UNIVERSALE - 1208348

copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1208348 CF 500-230V CRIMPER UNIVERSALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione de conduttore regolabile - 0.25...50 mm²

  • Tipo di azionamento - Elettrico

  • Lunghezza di spelatura - 0 mm

  • Lunghezza di spelatura regolabile - no

  • Larghezza - 140 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356014472

Codice prodotto

PHC1208348

Cod. produttore

1208348

Produttore

PHC

Sezione de conduttore regolabile:

0.25...50 mm²

Tipo di azionamento:

Elettrico

Lunghezza di spelatura:

0 mm

Lunghezza di spelatura regolabile:

no

Larghezza:

140 mm

Altezza:

320 mm

Profondità:

220 mm

Capocorda isolati fino a 6 mm². Capocorda fino a 50 mm². Contatti torniti fino a 10 mm². Capocorda tubolari fino a 10 mm². Capocorda TWIN fino a 2 x 10 mm². Capocorda non isolati fino a 6 mm².