AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1212465 CF CRIMPHANDY 1,0 UTENSILE MANUALE PORTA - 1212465

copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1212465 CF CRIMPHANDY 1,0 UTENSILE MANUALE PORTA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione de conduttore regolabile - 1...1 mm²

  • Tipo di azionamento - Elettrico

  • Lunghezza di spelatura - 10.8 mm

  • Lunghezza di spelatura regolabile - no

  • Larghezza - 43 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356589147

Codice prodotto

PHC1212465

Cod. produttore

1212465

Produttore

PHC

Sezione de conduttore regolabile:

1...1 mm²

Tipo di azionamento:

Elettrico

Lunghezza di spelatura:

10.8 mm

Lunghezza di spelatura regolabile:

no

Larghezza:

43 mm

Altezza:

70 mm

Profondità:

205 mm

Allo stesso tempo risultati ottimali grazie alle funzioni automatiche di controllo. Impiego mobile illimitato grazie all'esercizio a batteria e al caricatore di scorta.