AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1212756 SF-M SET 2 SET CACCIAVITI - 1212756

copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1212756 SF-M SET 2 SET CACCIAVITI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero totale di utensili - 17

  • Numero di cacciaviti a croce Phillips (PH) - 3

  • Numero di cacciaviti a croce Pozidriv (PZ) - 0

  • Numero di cacciaviti a taglio - 5

  • Confezione - Borsa / Tasca

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356929028

Codice prodotto

PHC1212756

Cod. produttore

1212756

Produttore

PHC

Numero totale di utensili:

17

Numero di cacciaviti a croce Phillips (PH):

3

Numero di cacciaviti a croce Pozidriv (PZ):

0

Numero di cacciaviti a taglio:

5

Confezione:

Borsa / Tasca

Numero di chiavi poligonali:

0

Numero di chiavi a bussola:

0

Kit per elettricista:

no

Set di montaggio riscaldamento + sanitari:

no

Numero di bussole:

0

Numero di chiavi a forchetta:

0

Numero di inserti a bussola:

0

Numero di punte di centraggio:

0

Numero di cacciaviti Torx:

8

Numero di lime:

0

Numero di punte da legno (trapano):

0

Numero di punte da trapano per calcestruzzo:

0

Numero di strumenti di misura:

0

Numero di punte a spirale HSS:

0

Numero di frese coniche a gradino:

0

Numero di attacchi per seghe a tazza:

0

Numero di seghe a tazza:

0

Numero di tagliacavi:

0

Numero di utensili per cavi coassiali:

0

Numero di utensili per fibra ottica:

0

Set di cacciavite bit con mandrino a cambio rapido, lunghezza 89 mm, bit a intaglio/a croce/esagonale/Torx®, 17 pz., in borsa pieghevole con cintura, contenuto: PH 1, 2, 3 x 89, SL 0,4 x 2,5, 0,6 x 3,5, 0,8 x 3,5, 1,0 x 5,5, 1,2 x 6,5 x89, TX 10-30, SW 3, 4, 5 x 89