PHOENIX CONTACT - PHC1400779 SAC-3P-M12MS/3,0-PUR/B-1L-Z CAVO SENS/AT - 1400779
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Valvola B
Tipo di connettore a innesto lato campo (Sensore / Attuatore) - Maschio (spina)
Forma del connettore di alimentazione, lato distributore - Lineare
Numero di poli - 3
Lunghezza del cavo - 3 m
Confezione
1 PZ
EAN
4046356511568
Codice prodotto
PHC1400779
Cod. produttore
1400779
Produttore
PHC
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):
Valvola B
Tipo di connettore a innesto lato campo (Sensore / Attuatore):
Maschio (spina)
Forma del connettore di alimentazione, lato distributore:
Lineare
Numero di poli:
3
Lunghezza del cavo:
3 m
Materiale della guaina del cavo:
Altri
Schermato:
no
Con indicazione LED:
sì
Colore della guaina:
Nero
Privo di alogeni:
sì
Tipo di collegamento elettrico, lato distributore:
M12
Tipo di cavo:
Multipolare
Tipo di contatti del connettore, lato scatola:
Maschio (spina)
Irradiato:
no
Tensione nominale:
24 V
Materiale della superficie dei contatti:
Nichel/oro
Materiale del corpo dei contatti:
CuSn
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-20...85 °C
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:
-25...90 °C
Corrente nominale In:
4 A


