AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1403685 VS-MP-PPC/PPC-1G CONNESSIONE MULTI PORTA - 1403685

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 38 mm

  • Altezza - 51 mm

  • Temperatura ambiente - -40...70 °C

  • Tensione nominale - 72 V

  • Materiale dei contatti - Altre leghe senza rame

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356664349

Codice prodotto

PHC1403685

Cod. produttore

1403685

Produttore

PHC

Larghezza:

38 mm

Altezza:

51 mm

Temperatura ambiente:

-40...70 °C

Tensione nominale:

72 V

Materiale dei contatti:

Altre leghe senza rame

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Temperatura di esercizio:

-40...70 °C

Grado di protezione IP (montato):

IP65

a scelta anche montaggio fisso. Realizzazione robusta.