PHOENIX CONTACT - PHC1403782 QPD P 4PE2,5 9-16 BK CONNETTORI - 1403782

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4046356667135
Codice prodotto
PHC1403782
Cod. produttore
1403782
Produttore
PHC
Innovativo e rapido: connessione rapida QUICKON per un risparmio di tempo fino all'80 % durante la connessione in loco. Pratico: confezionamento semplice e rapido senza utensili speciali. Estremamente robusto: custodia con gradi di protezione IP68/IP69K e IK07 per un ampio range di impiego. Connessione sicura grazie alla polarizzazione contro le inserzioni errate e la protezione antinfortunistica a norma DIN EN 0105. Pratico: il connettore consente una rapida sostituzione dell'apparecchio e la messa in servizio viene semplificata grazie ai cavi preconfezionati.