PHOENIX CONTACT - PHC1403831 QPD C 4PE2,5 1X9-16 BK CONNETTORE - 1403831

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4046356670289
Codice prodotto
PHC1403831
Cod. produttore
1403831
Produttore
PHC
Innovativo e rapido: connessione rapida QUICKON per un risparmio di tempo fino all'80 % durante la connessione in loco. Pratico: confezionamento semplice e rapido senza utensili speciali. Estremamente robusto: custodia con gradi di protezione IP68/IP69K e IK07 per un ampio range di impiego. Connessione sicura grazie alla polarizzazione contro le inserzioni errate e la protezione antinfortunistica a norma DIN EN 0105. Semplice e sicuro: il connettore per linee consente di riparare o prolungare rapidamentele linee, in combinazione con il connettore anche come collegamento per giunti.