PHOENIX CONTACT - PHC1404369 VS-M12FSBPS-IP20-93B/5,0 PROFINET - 1404369

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Categoria - Altri
Tipo di cavo - Altri
Lunghezza - 5 m
Tipo di connettore del collegamento 2 - RJ45 8 (4)
Tipo di connettore del collegamento 1 - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
4046356692380
Codice prodotto
PHC1404369
Cod. produttore
1404369
Produttore
PHC
Categoria:
Altri
Tipo di cavo:
Altri
Lunghezza:
5 m
Tipo di connettore del collegamento 2:
RJ45 8 (4)
Tipo di connettore del collegamento 1:
Altri
Colore della guaina esterna:
Altri
Guaina antipiega:
Prestampato (inamovibile)
Con dentino di bloccaggio (di sicurezza):
no
Formazione / Struttura del cavo:
Altri
Colore del cappuccio di protezione:
Grigio
Piedinatura:
1:1


