PHOENIX CONTACT - PHC1404388 VS-08-ST-H21P-RJ45 INSERTO PORTACONTATTI - 1404388

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione IP (montato) - IP20
Lunghezza - 30.2 mm
Altezza - 13.5 mm
Larghezza - 11.7 mm
Tensione nominale - 50 V
Confezione
5 PZ
EAN
4046356313230
Codice prodotto
PHC1404388
Cod. produttore
1404388
Produttore
PHC
Grado di protezione IP (montato):
IP20
Lunghezza:
30.2 mm
Altezza:
13.5 mm
Larghezza:
11.7 mm
Tensione nominale:
50 V
Grado di inquinamento:
2
Materiale (del corpo):
Plastica
Inserto maschio RJ45, CAT6, 8 poli, schermato, connessione IDC, per cavetti AWG 27... 24, con fermacavi


