AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1404419 SACC-M12MS-12SOL-PG 9-M CONNETTORE - 1404419

copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1404419 SACC-M12MS-12SOL-PG 9-M CONNETTORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di contatto - Puntale

  • Per diametro esterno cavo - 6...8 mm

  • Tipo di collegamento elettrico - Altri

  • Materiale (del corpo) - Altri

  • Schermato - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356694513

Codice prodotto

PHC1404419

Cod. produttore

1404419

Produttore

PHC

Tipo di contatto:

Puntale

Per diametro esterno cavo:

6...8 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Altri

Materiale (del corpo):

Altri

Schermato:

no

Utilizzo sicuro sul campo grazie all'elevata protezione. Flessibile: connettori per il confezionamento sul campo. Risparmio di spazio grazie ai connettori multipolari.