AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1404548 VS-BH-M12FSX-10G-RJ45/90 PASSAG. PER QUA - 1404548

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 8

  • Con conduttore di terra - no

  • Grado di protezione IP (montato) - IP65/IP67

  • Tensione nominale - 60 V

  • Materiale (del corpo) - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356699419

Codice prodotto

PHC1404548

Cod. produttore

1404548

Produttore

PHC

Numero di poli:

8

Con conduttore di terra:

no

Grado di protezione IP (montato):

IP65/IP67

Tensione nominale:

60 V

Materiale (del corpo):

Altri

Metodo di montaggio:

Altri

IP65/67. UL.