AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1404549 VS-BH-M12FSX-10G-RJ45/180 PASSAGGIO PER - 1404549

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione IP (montato) - IP65/IP67

  • Tensione nominale - 60 V

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Metodo di montaggio - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356699426

Codice prodotto

PHC1404549

Cod. produttore

1404549

Produttore

PHC

Grado di protezione IP (montato):

IP65/IP67

Tensione nominale:

60 V

Materiale (del corpo):

Plastica

Metodo di montaggio:

Altri

Passaggio per quadri elettrici, M12, 8 poli, codifica X su connettore femmina RJ45, ingresso connettore femmina 180°, IP65/67