PHOENIX CONTACT - PHC1406369 QPD H 4PE2,5 4X9-16 BK DISTRIBUTORE A H - 1406369

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Schermato - no
Materiale (del corpo) - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
4046356776172
Codice prodotto
PHC1406369
Cod. produttore
1406369
Produttore
PHC
Schermato:
no
Materiale (del corpo):
Altri
Innovativo e rapido: connessione rapida QUICKON per un risparmio di tempo fino all'80 % durante la connessione in loco. Pratico: confezionamento semplice e rapido senza utensili speciali. Estremamente robusto: custodia con gradi di protezione IP68/IP69K e IK07 per un ampio range di impiego. Connessione sicura grazie alla polarizzazione contro le inserzioni errate e la protezione antinfortunistica a norma DIN EN 0105. Flessibile e compatto: grazie al cablaggio interno delle connessioni, i distributori a He a T possono essere utilizzati per la diramazione di linee principali oppure come distributori a stella.



