AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1407501 NBC-MSD/ 5,0-93B/R4AC SCO CAVO DI RETE - 1407501

copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1407501 NBC-MSD/ 5,0-93B/R4AC SCO CAVO DI RETE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356778114

Codice prodotto

PHC1407501

Cod. produttore

1407501

Produttore

PHC

Cavo di rete, PROFINET CAT5 (100 MBit/s), EtherCAT® CAT5 (100 MBit/s), 4-poli, PVC/PVC, verde RAL 6018, schermata, Maschio diritto M12 SPEEDCON / IP67, codifica: D, su Maschio diritto RJ45 / IP20, lunghezza cavo: 5 m