AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1407622 HC-EVO-B06-BWSC-PLRBK CUSTODIA - 1407622

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di custodia - Custodia da incasso

  • Materiale (del corpo) - Altri

  • Posizione uscita cavo - Altri

  • Posizione del gancio di bloccaggio - Parte superiore (coperchio)

  • Tipo di bloccaggio - Bloccaggio longitudinale

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356776844

Codice prodotto

PHC1407622

Cod. produttore

1407622

Produttore

PHC

Tipo di custodia:

Custodia da incasso

Materiale (del corpo):

Altri

Posizione uscita cavo:

Altri

Posizione del gancio di bloccaggio:

Parte superiore (coperchio)

Tipo di bloccaggio:

Bloccaggio longitudinale

Larghezza:

101.13 mm

Altezza:

80.5 mm

Con passacavo a vite:

no

Con coperchio a cerniera:

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Temperatura di esercizio:

-40...125 °C

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Resistente ai raggi UV:

no

Grado di protezione IP (montato):

IP66

Peso ridotto. Pericolo di condensa minore. Entrambe le lamiere PE degli inserti portacontatti vengono collegate mediante un telaio in metallo integrato in una custodia mobile. Gli inlay in metallo garantiscono il contatto anticipato PE con inserimenti obliqui. assolutamente resistente alla corrosione. plastica senza alogenati. Targhetta per la siglatura da applicare.