AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1407642 HC-EVO-B16-HHFS-PLBK CUSTODIA - 1407642

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di custodia - Altri

  • Materiale (del corpo) - Altri

  • Posizione uscita cavo - Altri

  • Posizione del gancio di bloccaggio - Nessuno

  • Tipo di bloccaggio - Bloccaggio longitudinale

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356777063

Codice prodotto

PHC1407642

Cod. produttore

1407642

Produttore

PHC

Tipo di custodia:

Altri

Materiale (del corpo):

Altri

Posizione uscita cavo:

Altri

Posizione del gancio di bloccaggio:

Nessuno

Tipo di bloccaggio:

Bloccaggio longitudinale

Larghezza:

49 mm

Altezza:

109.2 mm

Con passacavo a vite:

no

Con coperchio a cerniera:

no

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Temperatura di esercizio:

-40...125 °C

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Resistente ai raggi UV:

no

Grado di protezione IP (montato):

IP66

Direzione di connessione del cavo flessibile laterale o diritta. Costi ridotti rispetto alla versione in metallo. Possibilità di siglatura mediante apposita targhetta 9 x 20 mm.