PHOENIX CONTACT - PHC1407646 HC-EVO-B16-BWS-PLRBK CUSTODIA - 1407646

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di custodia - Custodia da incasso
Materiale (del corpo) - Altri
Posizione uscita cavo - Altri
Posizione del gancio di bloccaggio - Parte superiore (coperchio)
Tipo di bloccaggio - Bloccaggio longitudinale
Confezione
1 PZ
EAN
4046356777094
Codice prodotto
PHC1407646
Cod. produttore
1407646
Produttore
PHC
Tipo di custodia:
Custodia da incasso
Materiale (del corpo):
Altri
Posizione uscita cavo:
Altri
Posizione del gancio di bloccaggio:
Parte superiore (coperchio)
Tipo di bloccaggio:
Bloccaggio longitudinale
Larghezza:
66.7 mm
Altezza:
114 mm
Con passacavo a vite:
no
Con coperchio a cerniera:
no
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Temperatura di esercizio:
-40...125 °C
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no
Resistente ai raggi UV:
no
Grado di protezione IP (montato):
IP66




