PHOENIX CONTACT - PHC1407670 HC-B-G-M25-PLRBK CONNESSIONE A VITE - 1407670

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Altri
Per cavi di diametro - 9...17 mm
Grado di protezione (IP) - IP66
Colore - Nero
Con controdado - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4046356776387
Codice prodotto
PHC1407670
Cod. produttore
1407670
Produttore
PHC
Materiale:
Altri
Per cavi di diametro:
9...17 mm
Grado di protezione (IP):
IP66
Colore:
Nero
Con controdado:
sì
Qualità del materiale:
Altri
Apertura di chiave:
26 mm
Protezione antipiegatura:
sì
Con serracavo:
no
Resistente agli urti:
no
Superficie:
Altri
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Pressacavo per cavo piatto:
no
Temperatura di esercizio:
-40...100 °C