AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1407671 HC-B-G-M32-PLRBK CONNESSIONE A VITE - 1407671

copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1407671 HC-B-G-M32-PLRBK CONNESSIONE A VITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Altri

  • Per cavi di diametro - 11...21 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Colore - Nero

  • Con controdado -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356776394

Codice prodotto

PHC1407671

Cod. produttore

1407671

Produttore

PHC

Materiale:

Altri

Per cavi di diametro:

11...21 mm

Grado di protezione (IP):

IP66

Colore:

Nero

Con controdado:

Qualità del materiale:

Altri

Apertura di chiave:

30 mm

Protezione antipiegatura:

Con serracavo:

no

Resistente agli urti:

no

Superficie:

Altri

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Pressacavo per cavo piatto:

no

Temperatura di esercizio:

-40...100 °C

Connessione a vite per cavi in plastica EVO con chiusura a baionetta; per serie custodie B, dimensioni M32, diametro cavo 11 ... 21 mm