PHOENIX CONTACT - PHC1407694 HC-B16-BC-HI-PLBK COPERCHIO PROTEZIONE - 1407694

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma - Rettangolare
Con guarnizione - no
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 - V0
Confezione
1 PZ
EAN
4046356776790
Codice prodotto
PHC1407694
Cod. produttore
1407694
Produttore
PHC
Forma:
Rettangolare
Con guarnizione:
no
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Coperchio di protezione HEAVYCON EVO con supporto, tipo B16 per custodie base in plastica EVO, IP65, PA



