AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1407732 HC-B 16-I-PT-M INSERTO PORTACONTATTI - 1407732

copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1407732 HC-B 16-I-PT-M INSERTO PORTACONTATTI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di contatto - Puntale

  • Numero di poli - 16

  • Corrente nominale In - 16 A

  • Tensione nominale - 500 V

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione con morsetto a molla

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356777674

Codice prodotto

PHC1407732

Cod. produttore

1407732

Produttore

PHC

Tipo di contatto:

Puntale

Numero di poli:

16

Corrente nominale In:

16 A

Tensione nominale:

500 V

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione con morsetto a molla

Inserto portacontatti senza contatti:

no

Diametro del contatto a innesto:

2.5 mm

Materiale del portacontatti:

Termoplastico

Temperatura ambiente:

-40...125 °C

Tensione nominale di picco:

6 kV

Categoria di sovratensione:

III

Grado di inquinamento:

3

Con protezione del cavo:

no

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.14...2.5 mm²

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.14...2.5 mm²

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.14...2.5 mm²

Materiale della superficie dei contatti:

Altri

Materiale dei contatti:

Altre leghe di rame

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Con conduttore di terra:

Per la rapidacodifica con profili di plastica. Connessione conduttori senza utensili. Notevole risparmio di tempo durante la connessione. Presa di prova per connettori di prova da 2 mm.