PHOENIX CONTACT - PHC1408794 HC-EVO-B24PT-BWSC-HH-M32-PLRBK CONNESSIO - 1408794

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatto - Maschio / Femmina
Corrente nominale In - 16 A
Tipo di collegamento elettrico - Altri
Larghezza - 53 mm
Altezza - 130 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4046356834117
Codice prodotto
PHC1408794
Cod. produttore
1408794
Produttore
PHC
Tipo di contatto:
Maschio / Femmina
Corrente nominale In:
16 A
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Larghezza:
53 mm
Altezza:
130 mm
Temperatura ambiente:
-40...125 °C
Tensione nominale:
500 V
Tensione nominale di picco:
6 kV
Categoria di sovratensione:
III
Grado di inquinamento:
3
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.14...2.5 mm²
Materiale della superficie dei contatti:
Altri
Materiale dei contatti:
Altre leghe di rame
Materiale (del corpo):
Altri
Tipo di bloccaggio:
Bloccaggio longitudinale
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Con conduttore di terra:
sì
Temperatura di esercizio:
-40...125 °C
Grado di protezione IP (montato):
IP66




