AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1410159 NBC-MSD/3,5-93E/R4AC CAVO DI RETE - 1410159

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Altri

  • Tipo di connettore a innesto lato campo (Sensore / Attuatore) - Maschio (spina)

  • Forma del connettore di alimentazione, lato campo (Sensore / Attuatore) - Lineare

  • Forma del connettore di alimentazione, lato distributore - Lineare

  • Numero di poli - 4

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356892988

Codice prodotto

PHC1410159

Cod. produttore

1410159

Produttore

PHC

Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):

Altri

Tipo di connettore a innesto lato campo (Sensore / Attuatore):

Maschio (spina)

Forma del connettore di alimentazione, lato campo (Sensore / Attuatore):

Lineare

Forma del connettore di alimentazione, lato distributore:

Lineare

Numero di poli:

4

Lunghezza del cavo:

3.5 m

Materiale della guaina del cavo:

PUR (poliuretano)

Schermato:

Con indicazione LED:

no

Colore della guaina:

Blu

Privo di alogeni:

no

Tipo di collegamento elettrico, lato distributore:

M12

Tipo di cavo:

Multipolare

Tipo di contatti del connettore, lato scatola:

Maschio (spina)

Irradiato:

no

Tensione nominale:

48 V

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-5...80 °C

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

-20...80 °C

Cavo di rete, Ethernet CAT5, 4-poli, PUR, azzurro mare RAL 5021, schermata, Maschio diritto M12, su Maschio diritto RJ45, lunghezza cavo: 3,5 m