PHOENIX CONTACT - PHC1410387 QPD P 4PE6,0 12-20 BK CONNETTORE - 1410387

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4046356929608
Codice prodotto
PHC1410387
Cod. produttore
1410387
Produttore
PHC
Innovativo e rapido: connessione rapida QUICKON per un risparmio di tempo fino all'80 % durante la connessione in loco. Pratico: confezionamento semplice e rapido senza utensili speciali. Estremamente robusto: custodia con gradi di protezione IP68/IP69K e IK07 per un ampio range di impiego. Connessione sicura grazie alla polarizzazione contro le inserzioni errate e la protezione antinfortunistica a norma DIN EN 0105. Pratico: il connettore consente una rapida sostituzione dell'apparecchio e la messa in servizio viene semplificata grazie ai cavi preconfezionati.