AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1410394 QPD W 4PE6,0 12-20 M25 0,5 BK PASSAPARET - 1410394

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 5

  • Lunghezza del cavo - 500 mm

  • Tipo di connettore, lato interno - Nessuno

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356929325

Codice prodotto

PHC1410394

Cod. produttore

1410394

Produttore

PHC

Numero di poli:

5

Lunghezza del cavo:

500 mm

Tipo di connettore, lato interno:

Nessuno

Innovativo e rapido: connessione rapida QUICKON per un risparmio di tempo fino all'80 % durante la connessione in loco. Pratico: confezionamento semplice e rapido senza utensili speciali. Estremamente robusto: custodia con gradi di protezione IP68/IP69K e IK07 per un ampio range di impiego. Connessione sicura grazie alla polarizzazione contro le inserzioni errate e la protezione antinfortunistica a norma DIN EN 0105. Razionale: utilizzando i passaparete non è più necessario aprire gli apparecchi per il collegamento dei cavi.