PHOENIX CONTACT - PHC1410412 QPD C 4PE6,0 2X12-20 BK CONNETTORE PER L - 1410412

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4046356929523
Codice prodotto
PHC1410412
Cod. produttore
1410412
Produttore
PHC
Innovativo e rapido: connessione rapida QUICKON per un risparmio di tempo fino all'80 % durante la connessione in loco. Pratico: confezionamento semplice e rapido senza utensili speciali. Estremamente robusto: custodia con gradi di protezione IP68/IP69K e IK07 per un ampio range di impiego. Connessione sicura grazie alla polarizzazione contro le inserzioni errate e la protezione antinfortunistica a norma DIN EN 0105. Semplice e sicuro: il connettore per linee consente di riparare o prolungare rapidamentele linee, in combinazione con il connettore anche come collegamento per giunti.