PHOENIX CONTACT - PHC1410576 CES-SRG-BK-16 ISOLATORI PASSANTI - 1410576

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 16 mm
Grado di protezione (IP) - IP54
Modello - Aperto
Materiale - Altri
Area di tenuta (diametro min-max cavo) - 15...16 mm
Confezione
10 PZ
EAN
4046356797009
Codice prodotto
PHC1410576
Cod. produttore
1410576
Produttore
PHC
Diametro nominale:
16 mm
Grado di protezione (IP):
IP54
Modello:
Aperto
Materiale:
Altri
Area di tenuta (diametro min-max cavo):
15...16 mm
Colore:
Nero
Privo di alogeni:
sì
Isolatori passanti, numero dei conduttori: 1, lunghezza: 29,5 mm, larghezza: 19,5 mm, altezza: 17 mm, diametro esterno conduttore: 1x 15 mm ... 16 mm , colore: nero