PHOENIX CONTACT - PHC1410725 REDUC-K-KV-M32/M20 BK ADATTATORE+H2909 - 1410725

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 40 mm
Forma dell'apertura per il connettore - Tondo
Materiale della piastra - Plastica
Numero di connettori installabili - 1
Lunghezza - 16 mm
Confezione
10 PZ
EAN
4046356873239
Codice prodotto
PHC1410725
Cod. produttore
1410725
Produttore
PHC
Larghezza:
40 mm
Forma dell'apertura per il connettore:
Tondo
Materiale della piastra:
Plastica
Numero di connettori installabili:
1
Lunghezza:
16 mm
Grado di protezione IP (montato):
IP65
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
HB



