AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1411055 HC-HPR-B24-BFH-EMR-BK CUSTODIA DA INCASS - 1411055

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di custodia - Custodia da incasso

  • Materiale (del corpo) - Altri

  • Posizione uscita cavo - Altri

  • Posizione del gancio di bloccaggio - Nessuno

  • Tipo di bloccaggio - Vite

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356921688

Codice prodotto

PHC1411055

Cod. produttore

1411055

Produttore

PHC

Tipo di custodia:

Custodia da incasso

Materiale (del corpo):

Altri

Posizione uscita cavo:

Altri

Posizione del gancio di bloccaggio:

Nessuno

Tipo di bloccaggio:

Vite

Larghezza:

58 mm

Altezza:

192 mm

Rivestimento della custodia:

Verniciatura a polveri

Con passacavo a vite:

no

Con coperchio a cerniera:

no

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

Altri

Temperatura di esercizio:

-40...125 °C

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

Resistente ai raggi UV:

no

Grado di protezione IP (montato):

IP66

Vibrazioni e urti IEC 61373 / EN 50155, categoria 1, classe 1B.