PHOENIX CONTACT - PHC1411062 HC-HPR-B24-HHWH-1TTM40-EM-BK CUSTODIA MO - 1411062

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di custodia - Altri
Materiale (del corpo) - Altri
Posizione uscita cavo - Altri
Posizione del gancio di bloccaggio - Nessuno
Tipo di bloccaggio - Vite
Confezione
1 PZ
EAN
4046356921671
Codice prodotto
PHC1411062
Cod. produttore
1411062
Produttore
PHC
Tipo di custodia:
Altri
Materiale (del corpo):
Altri
Posizione uscita cavo:
Altri
Posizione del gancio di bloccaggio:
Nessuno
Tipo di bloccaggio:
Vite
Larghezza:
58 mm
Altezza:
192 mm
Rivestimento della custodia:
Verniciatura a polveri
Con passacavo a vite:
no
Con coperchio a cerniera:
no
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
Altri
Temperatura di esercizio:
-40...125 °C
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
sì
Resistente ai raggi UV:
no
Grado di protezione IP (montato):
IP66



