AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1411077 G-ESS-M25-M66L-NTES-S CONNESSIONE A VITE - 1411077

copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1411077 G-ESS-M25-M66L-NTES-S CONNESSIONE A VITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Materiale - Altri

  • Per cavi di diametro - 11.1...20 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Lunghezza della filettatura - 15 mm

Confezione

  • 20 PZ

EAN

4046356921916

Codice prodotto

PHC1411077

Cod. produttore

1411077

Produttore

PHC

Tipo di filettatura:

Metrico

Materiale:

Altri

Per cavi di diametro:

11.1...20 mm

Grado di protezione (IP):

IP66

Lunghezza della filettatura:

15 mm

Colore:

Altri

Con controdado:

no

Qualità del materiale:

Altri

Apertura di chiave:

36 mm

Protezione antipiegatura:

no

Con serracavo:

Passo della filettatura:

1.5 mm

Resistente agli urti:

no

Superficie:

Altri

Esagonale Angolo A/C (dimensione chiave):

39.6 mm

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Pressacavo per cavo piatto:

no

Temperatura di esercizio:

-60...130 °C

Materiale per guarnizioni resistente alle intemperie.