PHOENIX CONTACT - PHC1411081 G-ESS-M40-L66L-NTES-S CONNESSIONE A VITE - 1411081

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Materiale - Altri
Per cavi di diametro - 23.5...32.2 mm
Grado di protezione (IP) - IP66
Lunghezza della filettatura - 15 mm
Confezione
2 PZ
EAN
4046356921954
Codice prodotto
PHC1411081
Cod. produttore
1411081
Produttore
PHC
Tipo di filettatura:
Metrico
Materiale:
Altri
Per cavi di diametro:
23.5...32.2 mm
Grado di protezione (IP):
IP66
Lunghezza della filettatura:
15 mm
Colore:
Altri
Con controdado:
no
Qualità del materiale:
Altri
Apertura di chiave:
50 mm
Protezione antipiegatura:
no
Con serracavo:
sì
Passo della filettatura:
1.5 mm
Resistente agli urti:
no
Superficie:
Altri
Esagonale Angolo A/C (dimensione chiave):
55 mm
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Pressacavo per cavo piatto:
no
Temperatura di esercizio:
-60...130 °C


