AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1411165 G-INS-M25-M68N-NNES-S CONNESSIONE A VITE - 1411165

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Materiale - Altri

  • Per cavi di diametro - 11...17 mm

  • Lunghezza della filettatura - 8 mm

  • Colore - Altri

Confezione

  • 5 PZ

EAN

4046356922999

Codice prodotto

PHC1411165

Cod. produttore

1411165

Produttore

PHC

Tipo di filettatura:

Metrico

Materiale:

Altri

Per cavi di diametro:

11...17 mm

Lunghezza della filettatura:

8 mm

Colore:

Altri

Con controdado:

no

Qualità del materiale:

Altri

Privo di alogeni:

no

Apertura di chiave:

27 mm

Protezione antipiegatura:

no

Con serracavo:

Passo della filettatura:

1.5 mm

Resistente agli urti:

no

Superficie:

Altri

Esagonale Angolo A/C (dimensione chiave):

30 mm

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Pressacavo per cavo piatto:

no

Temperatura di esercizio:

-40...100 °C

Connessione a vite per cavo, materiale viti: Ottone, nichelato, diametro esterno cavo 11 mm ... 17 mm, schermatura: no, filettatura: M25 x 1,5, colore: argento, con O-ring