AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1411175 G-INS-PG21-M68N-NNES-S Connessione a vit - 1411175

copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1411175 G-INS-PG21-M68N-NNES-S Connessione a vit

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Materiale - Altri

  • Per cavi di diametro - 13...18 mm

  • Lunghezza della filettatura - 7.2 mm

  • Colore - Altri

Confezione

  • 5 PZ

EAN

4046356923095

Codice prodotto

PHC1411175

Cod. produttore

1411175

Produttore

PHC

Tipo di filettatura:

PG

Materiale:

Altri

Per cavi di diametro:

13...18 mm

Lunghezza della filettatura:

7.2 mm

Colore:

Altri

Con controdado:

no

Qualità del materiale:

Altri

Privo di alogeni:

no

Apertura di chiave:

30 mm

Protezione antipiegatura:

no

Con serracavo:

Resistente agli urti:

no

Superficie:

Altri

Esagonale Angolo A/C (dimensione chiave):

33 mm

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Pressacavo per cavo piatto:

no

Temperatura di esercizio:

-40...100 °C

Connessione a vite per cavo, materiale viti: Ottone, nichelato, diametro esterno cavo 13 mm ... 18 mm, schermatura: no, filettatura: Pg21, colore: argento, con O-ring