AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1411189 G-INSEC-M20-S68N-NCRS-S CONNESSIONE A VI - 1411189

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Materiale - Altri

  • Per cavi di diametro - 9...13 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Lunghezza della filettatura - 6 mm

Confezione

  • 5 PZ

EAN

4046356923200

Codice prodotto

PHC1411189

Cod. produttore

1411189

Produttore

PHC

Tipo di filettatura:

Metrico

Materiale:

Altri

Per cavi di diametro:

9...13 mm

Grado di protezione (IP):

IP68

Lunghezza della filettatura:

6 mm

Colore:

Altri

Con controdado:

no

Qualità del materiale:

Altri

Privo di alogeni:

no

Apertura di chiave:

22 mm

Protezione antipiegatura:

no

Con serracavo:

Passo della filettatura:

1.5 mm

Resistente agli urti:

no

Superficie:

Altri

Esagonale Angolo A/C (dimensione chiave):

24 mm

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Pressacavo per cavo piatto:

no

Temperatura di esercizio:

-40...100 °C

Connessione a vite per cavo, materiale viti: Ottone, nichelato, diametro esterno cavo 9 mm ... 13 mm, schermatura: sì, filettatura: M20 x 1,5, colore: argento, con O-ring