AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1411414 QPD T 4PE6,0 3X9-14 BK DISTRIBUTORE A T - 1411414

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Schermato - no

  • Materiale (del corpo) - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356931960

Codice prodotto

PHC1411414

Cod. produttore

1411414

Produttore

PHC

Schermato:

no

Materiale (del corpo):

Altri

Innovativo e rapido: connessione rapida QUICKON per un risparmio di tempo fino all'80 % durante la connessione in loco. Pratico: confezionamento semplice e rapido senza utensili speciali. Estremamente robusto: custodia con gradi di protezione IP68/IP69K e IK07 per un ampio range di impiego. Connessione sicura grazie alla polarizzazione contro le inserzioni errate e la protezione antinfortunistica a norma DIN EN 0105. Flessibile e compatto: grazie al cablaggio interno delle connessioni, i distributori a He a T possono essere utilizzati per la diramazione di linee principali oppure come distributori a stella.