AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1411583 SACC-E-M12MS-17P-M16XL/0,5 CONNETTORE - 1411583

copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1411583 SACC-E-M12MS-17P-M16XL/0,5 CONNETTORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 17

  • Lunghezza del cavo - 500 mm

  • Tipo di connettore, lato esterno - Maschio (spina)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356935425

Codice prodotto

PHC1411583

Cod. produttore

1411583

Produttore

PHC

Numero di poli:

17

Lunghezza del cavo:

500 mm

Tipo di connettore, lato esterno:

Maschio (spina)

Profilo della custodia di montaggio XL ottimizzato e di facile installazione con chiave del 19. Limitazione di fissaggio meccanica per una guarnizione stabile nel tempo. Preconfezionato con cavetti per un'installazione immediata. Sono disponibili lunghezze cavetti e confezionamenti specifici per il cliente. Saldato lato cavetto per un'ottimale ermeticità. Tutti i pinning e le codifiche standard per la trasmissione di segnali, dati e potenze con progettazione standardizzata. Per un'elevata sicurezza di trasmissione: connessione schermata sulla custodia con dado EMC opzionale.