PHOENIX CONTACT - PHC1411586 SACC-DSI-M12FS-5P-M16XL/0,5 CONNETTORE - 1411586

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 5
Lunghezza del cavo - 500 mm
Tipo di connettore, lato esterno - Femmina (bussola)
Confezione
1 PZ
EAN
4046356936040
Codice prodotto
PHC1411586
Cod. produttore
1411586
Produttore
PHC
Numero di poli:
5
Lunghezza del cavo:
500 mm
Tipo di connettore, lato esterno:
Femmina (bussola)
Profilo della custodia di montaggio XL ottimizzato e di facile installazione con chiave del 19. Limitazione di fissaggio meccanica per una guarnizione stabile nel tempo. Preconfezionato con cavetti per un'installazione immediata. Sono disponibili lunghezze cavetti e confezionamenti specifici per il cliente. Saldato lato cavetto per un'ottimale ermeticità. Tutti i pinning e le codifiche standard per la trasmissione di segnali, dati e potenze con progettazione standardizzata. Per un'elevata sicurezza di trasmissione: connessione schermata sulla custodia con dado EMC opzionale.


