AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1411588 SACC-DSI-M12FS-8P-M16XL/0,5 CONNETTORE - 1411588

copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1411588 SACC-DSI-M12FS-8P-M16XL/0,5 CONNETTORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 8

  • Lunghezza del cavo - 500 mm

  • Tipo di connettore, lato esterno - Femmina (bussola)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356935845

Codice prodotto

PHC1411588

Cod. produttore

1411588

Produttore

PHC

Numero di poli:

8

Lunghezza del cavo:

500 mm

Tipo di connettore, lato esterno:

Femmina (bussola)

Profilo della custodia di montaggio XL ottimizzato e di facile installazione con chiave del 19. Limitazione di fissaggio meccanica per una guarnizione stabile nel tempo. Preconfezionato con cavetti per un'installazione immediata. Sono disponibili lunghezze cavetti e confezionamenti specifici per il cliente. Saldato lato cavetto per un'ottimale ermeticità. Tutti i pinning e le codifiche standard per la trasmissione di segnali, dati e potenze con progettazione standardizzata. Per un'elevata sicurezza di trasmissione: connessione schermata sulla custodia con dado EMC opzionale.